Fausse équerre, avec charnière, en zinc, 300mm

Réf.: 0396434
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Longueur branches 300 mm
Type de produit fausses équerres
Matériau acier
Surface galvanisation
Norme norme usine

Identification et classification

Référence article 0396434
EAN / GTIN 4029713026622
Réf. fabricant 0396434
Article hors catalogue L40510 2223
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Acier spécial, galvanisé
  • Charnière à vis
  • Pour le transfert, le marquage et le réglage des angles individuels

Description:

Angle de réglage / biseau en acier spécial, galvanisé. Avec charnière à vis.

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier spécial
  • Longueur de lame (mm) : 300

Norme:

o.A.