Escuadras ajustables con bisagra de tornillo, zincadas 300mm

Número de artículo: 0396434
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Longitud del brazo 300 mm
Tipo de producto Falsa escuadra
Material acero
Superficie galvanizado/a
Norma norma de fábrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 0396434
EAN / GTIN 4029713026622
Número del fabricante 0396434
Número L L40510 2223
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • Acero especial, recubierto de zinc
  • Bisagra de tornillo
  • Para la transferencia, marcado y ajuste de ángulos individuales

Descripción:

Ángulo de ajuste / bisel de acero especial, galvanizado. Con bisagra de tornillo.

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Longitud de la hoja (mm): 300

Norma:

o.A.