• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stellwinkel / Schmiege m.Schraubscharnier, verzinkt, 300mm

Artikel-Nr.: 0396434
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Länge Schenkel 300 mm
Produktart Stellwinkel
Material Stahl
Oberfläche verzinkt
Norm Werksnorm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0396434
EAN / GTIN 4029713026622
Herstellernummer 0396434
L-Nummer L40510 2223
Hersteller/verantwortliche Person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Spezialstahl, verzinkt
  • Schraubenscharnier
  • Zum Übertragen, Markieren und Einstellen einzelner Winkel

Beschreibung:

Stellwinkel / Schmiege aus Spezialstahl, verzinkt. Mit Schraubenschanier.

Merkmal:

  • Material: Spezialstahl
  • Klingenlänge (mm): 300

Norm:

o.A.