Unghi de reglare/unghi cu balama cu șurub, galvanizat, 300mm

Cod articol.: 0396434
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lungime braţ 300 mm
Tip produs Placă de poziţionare
Material oțel
Suprafaţă galvanizat
Standard normă de fabricație

Identificare și clasificare

Cod articol 0396434
EAN / GTIN 4029713026622
Număr producător 0396434
L-Număr L40510 2223
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Oțel special, acoperit cu zinc
  • Balama cu șurub
  • Pentru transferul, marcarea și setarea unghiurilor individuale

Descriere:

Unghiul de reglare / bisturiu din oțel special, galvanizat. Cu balama cu șurub.

Caracteristică:

  • Material: Oțel special
  • Lungime lamă (mm): 300

Standard:

o.A.