Plochý úhelník DIN 875/0 1000 x 660 mm

Č. pol.: 0369112
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0369112
EAN/GTIN 4029713236069
Číslo výrobcu 0369112

Popis

Prevedenie:

  • DIN 875
  • Stupeň přesnosti 0
  • Pro přesné testování úhlu (například: Výroba nástrojů)

Popis:

Plochý úhelník DIN 875/0 1000 x 660 mm

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Délka čepele (mm): 1000 x 660

Norma:

DIN 875