• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachwinkel DIN 875/0 1000 x 660 mm

Artikel-Nr.: 0369112
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Flachwinkel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0369112
EAN / GTIN 4029713236069
Herstellernummer 0369112
L-Nummer L40510 1869
Hersteller/verantwortliche Person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Beschreibung

Ausführung:

  • DIN 875
  • Genauigkeitsklasse 0
  • Für exakte Winkelprüfung (z. B. Werkzeugbau)

Beschreibung:

Flachwinkel DIN 875/0 1000 x 660mm

Merkmal:

  • Material: Spezialstahl
  • Klingenlänge (mm): 1000 x 660

Norm:

DIN 875