• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Quadro d'ispezione tipo DIN 875/0 1000 x 660mm

Codice art.: 0369112
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Squadra piatta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0369112
EAN / GTIN 4029713236069
Codice del produttore 0369112
Numero-L L40510 1869
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • DIN 875
  • Grado di precisione 0
  • Per la verifica dell'angolo esatto (ad esempio: Realizzazione di utensili)

Descrizione:

Angolo piatto DIN 875/0 1000 x 660mm

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio speciale
  • Lunghezza lama (mm): 1000 x 660

Norma:

DIN 875