Cuadrado de inspección DIN 875/0 1000 x 660mm

Número de artículo: 0369112
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0369112
EAN / GTIN 4029713236069
Número del fabricante 0369112

Descripción

Ejecución:

  • DIN 875
  • Precisión grado 0
  • Para pruebas de ángulo exactas (por ejemplo: Fabricación de herramientas)

Descripción:

Ángulo plano DIN 875/0 1000 x 660mm

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Longitud de la hoja (mm): 1000 x 660

Norma:

DIN 875