Plochý úhelník DIN 875/0 1000 x 660 mm

Artiklové číslo: 0369112
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Plochý úhelník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0369112
EAN / GTIN 4029713236069
Číslo výrobce 0369112
L-číslo L40510 1869
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • DIN 875
  • Stupeň přesnosti 0
  • Pro přesné testování úhlu (například: Výroba nástrojů)

Popis:

Plochý úhelník DIN 875/0 1000 x 660 mm

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Délka čepele (mm): 1000 x 660

Norma:

DIN 875

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku