Zmršťovací prístroj GARANT SU1

Výkon a komfort – zmršťovací prístroj GARANT SU1 s chladiacou jednotkou GARANT CU1.

Nový modulárny zmršťovací prístroj GARANT SU1 s chladiacou jednotkou CU1 – atraktívny dizajn, najvyšší výkon.

Nová koncepcia technológie upínania značky GARANT spája jedinečný dizajn, jednoduchú obsluhu, optimálne rozmiestnenie a odkladanie nástrojov. Zmršťovací prístroj GARANT SU1 s integrovaným chladením vzduchom je možné ľubovoľne rozšíriť o chladiacu jednotku CU1. Tento prístroj je tak perfektnou kombináciou techniky a dizajnu.

Tepelné upínanie ponúka množstvo výhod.

Táto inovatívna technológia umožňuje rýchle tepelné upínanie a uvoľňovanie a dosahuje najvyššie upínacie sily. Vďaka dobrej obvodovej hádzavosti (< 3 μm) sa navyše dosahuje dlhšia životnosť nástroja a vretena. Táto metóda upínania ponúka aj dobrú tuhosť v ohybe a radiálnu tuhosť aj pri veľkých konštrukčných dĺžkach. Ďalšou výhodou je tiež skutočnosť, že pre najvyššie otáčky je možné použiť tenké skľučovadlá. Lokálny, avšak homogénny ohrev upínacej oblasti vedie pri tejto technológii upínania k dlhej životnosti a rozmerovej stabilite skľučovadla.

Perfektná kombinácia: Zmršťovací prístroj GARANT SU1 a chladiaca jednotka GARANT CU1.

Pri tejto zostave SU1 a CU1 nie je miesto zmršťovania počas fázy chladenia blokované a je možné chladiť 2 upínače nástrojov zároveň (a to aj s 2 identickými priemermi). Vďaka chladiacim zvonom s núteným vedením je vylúčené akékoľvek poškodenie hrany nástroja. S príslušným aktívnym chladičom nehrozí žiadne nebezpečenstvo zranenia spôsobeného horúcimi upínacími tŕňmi v pracovnej oblasti a dosahuje sa o cca 20 % kratší čas ochladzovania. Odkladací priestor chladiacej jednotky GARANT CU1 je možné ďalej rozširovať prostredníctvom nášho systému Easyfix, ktorý bol vyznamenaný prestížnymi cenami. Chladiacu jednotku CU1 na chladenie podľa kontúry je možné modulárne perfektne spájať do zostavy so zmršťovacím prístrojom SU1. Možno ju však samozrejme používať aj samostatne.

Hlavné vlastnosti nástroja

  1. Dĺžka zmršťovania až 500 mm
  2. Ergonomická rukoväť
  3. QuickToolHolder – integrovaná plocha na odkladanie nástroja
  4. Vysokovýkonná cievka pre rozsah tepelného upínania 3 – 32 mm (HSS a TK)
  5. Odkladacia plocha na náradie
  6. Vrátane chladenia vzduchom na tepelnom upínači
  7. Odkladacia plocha pre vymeniteľné kotúče
  8. Jazykovo neutrálny obslužný panel
  9. Modulárna konštrukcia
  10. Kontaktné chladenie s núteným vedením a podľa kontúry
  11. Stena z dierovaného plechu pre systémy Easyfix
  12. Odkladací priestor pre chladiace vložky
  13. Robustný povrch z ušľachtilej ocele

Rýchlo a pohodlne

Všetko na svojom mieste:
Pripravte nástroje do QuickToolHolderu >> Spustite proces zmršťovania >> Odložte zmrštený nástroj >> Nasaďte nový nástroj a ochlaďte upínací tŕň nástroja.

Použitie chladenia vzduchom:
Výber vhodného chladiaceho adaptéra >> Vzduchový chladič sa spustí automaticky po procese zmršťovania >> Vyberte príslušný chladiaci adaptér a nasaďte ho >> Vzduch prúdi rebrovou vložkou a ochladzuje tepelný upínač.

Video o výrobku

Zmršťovací prístroj GARANT SU1/CU1

Zmršťovací prístroj SU1 s integrovaným chladením vzduchom je možné ľubovoľne rozšíriť o chladiacu jednotku CU1.
Vďaka mnohým odkladacím priestorom a jazykovo neutrálnemu displeju na SU1 je možné prístroje jednoducho a intuitívne obsluhovať.
Zistite viac vo videu!


Výrobky a ďalšie informácie

Všetky výrobky upínacej techniky k zmršťovaciemu prístroju GARANT SU1 s chladiacou jednotkou CU1 nájdete v našom e-shope: