Naprava za nakrčevanje GARANT SU1
Hot meets cold - GARANT naprava za nakrčevanje SU1 s hladilno enoto CU1.

Nova, modularna naprava za nakrčevanje GARANT SU1 s hladilno enoto CU1 – atraktivna oblika in zmogljivost.
Nov koncept vpenjanja GARANT združuje edinstven dizajn, preprosto uporabo, optimalno razporeditev in površino za odlaganje orodja. Naprava za nakrčevanje GARANT SU1 z vgrajenim zračnim hlajenjem se lahko poljubno dopolni s hladilno enoto CU1 in predstavlja s tem odlično kombinacijo tehnike in dizajna.
Termični postopek vpenjanja nudi številne prednosti.
Ta inovativni postopek omogoča hitro nakrčevanje in raztezanje ter dosega največje vpenjalne sile. Z dobrim krožnim tekom (< 3 μm) se poleg tega doseže dolga življenjska doba orodja in vretena. Ta postopek vpenjanja nudi dobro upogibno in radialno trdnost tudi pri dolgih podaljških. Nadaljnja prednost je tudi, da so mogoče tudi najožje vpenjalne glave za visoko število vrtljajev. Lokalno in homogeno segrevanje vpenjalnega področja pri tem načinu vpenjanja omogoča daljšo življenjsko dobo in prilagodljivost vpenjalnih glav.
Odlična kombinacija: naprava za nakrčevanje GARANT SU1 in hladilna enota CU1.
Pri tej kombinaciji SU1 in CU1 položaj za nakrčevanje med fazo ohlajanja ni blokiran in sočasno se lahko ohlajata dve orodni vpenjali (mogoča sta tudi dva enaka premera). Zaradi prisilno vodenih hladilnih pokrovov ni nevarnosti za poškodbe z vročimi vpenjali v delovnem področju in doseže se približno 20 odstotkov krajši čas ohlajanja. Možnosti za odlaganje na hladilni enoti GARANT CU1 se lahko dopolnijo z našim nagrajenim sistemom Easyfix. Hladilna enota GARANT CU1 za ohlajanje odvisno od konture se lahko modularno sestavi z napravo za nakrčevanje SU1, seveda pa se lahko uporablja tudi kot samostojna enota.
PREDNOSTI NAPRAVE

- Dolžina orodij za nakrčevanje do 500 mm
- Ergonomična ročica
- QuickToolHolder – vgrajena polica za odlaganje
- Visokozmogljiva tuljava za območje nakrčevanja 3–32 mm (HSS in karbidna trdina)
- Polica za odlaganje orodja
- Vključno z zračnim hlajenjem na položaj nakrčevalne glave
- Polica za zamenljive plošče
- Jezikovno nevtralno polje za upravljanje
- Modularna zgradba
- Prisilno vodeno kontaktno hlajenje, neodvisno od konture
- Luknjasta stena za sisteme Easyfix
- Polica za hladilne vložke
- Robustna površina iz nerjavnega jekla
HITRO IN UDOBNO DO CILJA

Vse na svojem mestu:
Orodja imejte pripravljena na polici QuickToolHolder >> Začnite pstopek nakrčevanja >> Odložite nakrčeno orodje >> Vstavite novo orodje in ohladite vpenjalo.

Vložek za zračno hlajenje:
Izberite ustrezni hladilni adapter >> Samodejni zagon zračnega hlajenja po končanem postopku nakrčevanja >> Vzemite in namestite ustrezni hladilni adapter >> Zrak teče skozi rebrasti vložek in hladi nakrčevalno glavo.
VIDEO PRODUKTA
Naprava za nakrčevanje GARANT SU1/CU1
Naprava za nakrčevanje GARANT SU1 z vgrajenim zračnim hlajenjem se lahko poljubno dopolni s hladilno enoto CU1.
S številnimi možnostmi za odlaganje in jezikovno nevtralnim prikazovalnikom na SU1 omogoča enostavno in intuitivno upravljanje.
Izvedite več v našem video posnetku!
Produkti in dodatne informacije
Vse vpenjalne proizvode za napravo za nakrčevanje GARANT SU1 in hladilno enoto CU1 najdete v naši spletni trgovini: