GARANT KRIMPAPPARAAT SU1
Hot power meets comfort - GARANT krimpapparaat SU1 met koelunit CU1.

Het nieuwe, modulaire GARANT krimpapparaat SU1 met koelunit CU1 - aantrekkelijk qua design en prestaties.
Het nieuwe spantechniek-concept van GARANT verenigt uniek design, een eenvoudige bediening, een optimale indeling en een praktisch gereedschapsaflegblad. Het GARANT krimpapparaat SU1 met geïntegreerde luchtkoeling kan naar wens worden uitgebreid met de koelunit CU1 en vormt daardoor de perfecte combinatie van techniek en design.
De thermische spanmethode biedt vele voordelen
Bij deze innovatieve methode is een snel in- en uitkrimpen mogelijk en worden maximale spankrachten bereikt. Dankzij een goede rondloop (<3μm) worden bovendien langere gereeddschapsstandtijden en spindellevensduur behaald. Deze spanmethode biedt tevens een goede buig- en radiale stijfheid ook bij grote voorbouwlengtes. Een ander voordeel is ook dat slanke houders voor maximale toerentallen mogelijk zijn. De lokale en toch homogene verwarming van het spanbereik bij deze spantechniek leidt tot een langere levensduur en vormstabiliteit van de spanhouder.
Een perfecte combinatie: de GARANT krimphouder SU1 met koelunit CU1
Bij deze combinatie van SU1 met CU1 is de krimppositie gedurende de koelfase niet geblokkeerd en kunnen twee gereedschapsopnames gelijktijdig worden gekoeld (ook twee identieke diameters mogelijk). Dankzij dwanggeleide koelklokken ontstaan er geen beschadigingen van de gereedschapssnijkant. Met de bijbehorende actieve koeler is er geen gevaar voor verwondingen door hete opnames binnen het werkbereik en wordt een circa 20 % kortere afkoeltijd bereikt. De aflegmogelijkheid van de GARANT koelunit CU1 is bovendien uit te breiden met ons prijswinnende Easyfix-systeem. De koelunit CU1 voor contourafhankelijk koelen is perfect te combineren met het krimpapparaat SU1, maar is natuurlijk ook als stand-alone-variant te gebruiken.
DE GEREEDSCHAPS-HIGHLIGHTS

- Krimpbare gereedschapslengte tot 500 mm
- Ergonomische handgreep
- QuickToolHolder - geïntegreerd gereedschapsaflegblad
- Hoogrendementspoel voor krimpbereik 3 - 32 mm (HSS en HM)
- Gereedschapsaflegblad
- Inclusief luchtkoeling op krimphouderpositie
- Aflegmogelijkheid voor wisselschijven
- Taalneutraal bedieningspaneel
- Modulaire opbouw
- Contactkoeling dwanggeleid en contourafhankelijk
- Geperforeerde wand voor Easyfix-systeem
- Aflegmogelijkheid voor koelinzetstukken
- Robuust edelstalen oppervlak
SNEL EN COMFORTABEL OP HET DOEL AF

Alles op zijn plek:
Gereedschap in de QuickToolHolder klaarzetten >> Krimpprocedure starten >> Gekrompen gereedschap wegleggen >> Nieuw gereedschap plaatsen en gereedschapsopname afkoelen.

Gebruik van de luchtkoeling:
Selecteren van de geschikte koeladapter >> Luchtkoeler start automatisch na de krimpprocedure >> Desbetreffende koeladapter plaatsen >> Lucht stroomt door het geribde inzetstuk en koelt de krimphouder.
PRODUCTVIDEO
GARANT krimpapparaat SU1 / CU1
Het krimpapparaat SU1 met geïntegreerde luchtkoeling kan naar wens worden uitgebreid met de koelunit CU1. Dankzij de veelzijdige aflegmogelijkheden en het taalneutrale display op de SU1 zijn de apparaten eenvoudig en intuïtief te bedienen.
Ontdek meer in de video!
PRODUCTEN EN MEER INFORMATIE
Alle spantechniek-artikelen van het GARANT krimpapparaat SU1 met koelunit CU1 vindt u in onze eShop: