GARANT ZSUGORÍTÓ KÉSZÜLÉK SU1
Forró - hideg kombinálva. GARANT SU1 zsugorító készülék CU1 hűtőegységgel.
GARANT SU1 zsugorító készülék CU1 hűtőegységgel –moduláris kialakítás a legjobb működés és a legegyszerűbb használat érdekében.
A GARANT új befogástechnikai koncepciója egyesíti az egyedülálló formatervezést, az egyszerű kezelhetőséget, az optimális elrendezést és a szerszámtárolást. A GARANT SU1 zsugorító készülék az integrált léghűtéssel tetszőlegesen bővíthető a CU1 hűtőegységgel, így ez a technika és a design tökéletes kombinációját alkotja.
A termikus befogási eljárás számos előnyt kínál.
Ennél az innovatív eljárásnál lehetséges a gyors szerszám zsugorítás és kioldás, ill. a maximális szorítóerők elérése. A jó körfutásnak (< 3μm) köszönhetően ezen felül a szerszám és az orsó hosszabb élettartama érhető el. Ez a befogási eljárás jó hajlási és radiális merevséget biztosít nagy hosszok esetén is. További előnyt jelent, hogy a karcsú befogóval maximális fordulatszámok
is lehetségesek. A befogási terület helyi, de mégis homogén melegítése ennél a befogástechnikánál biztosítja a befogó hosszú élettartamát és alaktartását.
A tökéletes kombináció: GARANT SU1 zsugorító készülék a CU1 hűtőegységgel
Az SU1 és a CU1 ilyen összeállításánál a zsugorítási pozíció a hűtési szakasz alatt nincs lefoglalva és egyidejűleg két szerszámbefogó hűthető (két azonos átmérő esetén is).
A kényszervezetett kontakthűtőknek köszönhetően nem sérül a szerszámél. A hozzá tartozó aktív hűtővel a forró befogók nem jelentenek sérülésveszélyt a munkaterületen
és kb. 20 %-kal rövidebb lehűtési idő érhető el. A GARANT CU1 hűtőegység tárolási lehetőségei ezen felül a kitüntetéssel díjazott Easyfix rendszerünkkel bővíthetőek.
A kontúrhoz illeszkedő hűtést végző CU1 hűtőegység tökéletesen összekapcsolható modulárisan az SU1 zsugorító készülékkel, de különállóan is használható."
AZ ESZKÖZ KÜLÖNLEGESSÉGEI
- Zsugorítható szerszámhossz max. 500 mm
- Ergonomikus markolat
- QuickToolHolder integrált szerszámtároló
- Nagyteljesítményű tekercs - Zsugorítási tartomány ⌀ 3–32 mm (HM+HSS)
- Szerszámtároló
- Inkluzív léghűtés a zsugorbefogó pozíción
- Cserélhető tárcsa tartó ⌀ 3 – 32 mm
- Nyelvfüggetlen vezérlő
- Moduláris felépítés
- Kontakthűtés, kényszervezetett és kontúrhoz illeszkedő kontakthűtés
- Perforált lemez fal a GARANT Easyfix rendszer használatához
- Tárolórész a hűtőbetéteknek
- Robusztus nemesacél felület vonalas szerkezettel.
ÉRJE EL CÉLJÁT GYORSAN ÉS KÉNYELMESEN
Minden a helyén van:
Készítse elő a szerszámokat a QuickToolHolder tartóban >> Indítsa el a zsugorítási folyamatot >>
A kivett szerszámot tegye a szerszámtartóba >> Helyezze be az új szerszámot és hűtse le a szerszámbefogót.
Léghűtés alkalmazása:
A megfelelő hűtőadapter kiválasztása >> A léghűtés elindítása automatikusan vagy manuálisan történik >>
Helyezze fel a hűtőadaptert >> A levegő átáramlik a bordás betéten és lehűti a zsugorbefogót.
TERMÉK VIDEÓ
GARANT SU1 zsugorító készülék CU1 hűtőegységgel
Az integrált léghűtéses SU1 zsugorító készülék tetszőlegesen bővíthető a CU1 hűtőegységgel.
Az SU1 változatos tárolási lehetőségeinek és a nyelvsemleges kijelzőjének köszönhetően a készülékek egyszerűen és maguktól értetődően kezelhetőek.
Bővebb információkat a videóban talál!
TOVÁBBI TERMÉKEK ÉS INFORMÁCIÓK
GARANT SU1 zsugorító készüléket és a CU1 hűtőegységet megtalálja eShop-on belül, link alább: