UNITATE DE FRETARE COMPACTĂ SU1 GARANT
Hot power meets comfort - GARANT unitate de fretare compactă SU1 cu unitate de răcire CU1.
Noua unitate de fretare compactă modulară GARANT SU1 cu unitate de răcire CU1 – cu design atractiv şi performanţe convingătoare.
Noul concept de tehnică de strângere şi prindere de la GARANT reuneşte un design unic, o operabilitate simplă, o organizare optimă şi spaţiu de depozitare pentru scule. Unitatea de fretare compactă GARANT SU1 cu răcire integrată cu aer poate fi extinsă la alegere cu unitatea de răcire CU1 şi este astfel combinaţia perfectă dintre tehnică şi design.
Fixarea prin fretare oferă multe avantaje.
La această procedură inovatoare este posibilă o contracţie şi o dilatare rapidă şi se ating forţe de strângere maxime. Datorită unei bune concentricităţi (< 3μm) se obţin în plus durabilităţi mai bune ale sculelor şi rezistenţe mai mari ale portsculelor. Această procedură de strângere oferă de asemenea o stabilitate bună la solicitările axiale şi radiale chiar şi la lungimi mari ale consolelor. Un alt avantaj este şi faptul că se admit şi portscule îngustate pentru cele mai mari turaţii. Încălzirea locală şi totuşi omogenă a zonei de strângere duce la o durabilitate ridicată şi bună stabilitate a formei mandrinei de strângere la această tehnică de strângere şi prindere.
O combinaţie perfectă: Unitatea de fretare compactă GARANT SU1 cu unitate de răcire CU1
În cazul acestui ansamblu format din SU1 cu CU1, poziţia de fretare în timpul fazei de răcire nu este blocată şi pot fi răcite simultan două suporturi de scule (sunt posibile şi două diametre identice). Datorită manşoanelor de răcire dirijate forţat nu există deteriorări ale tăişului sculei. Cu sistemul activ de răcire corespunzător nu există niciun pericol de accidentare din cauza suporturilor fierbinţi în zona de lucru şi se atinge un timp de răcire cu aprox. 20 % mai rapid. Posibilitatea de depozitare a unităţii de răcire GARANT CU1 se poate extinde în plus cu sistemul nostru Easyfix, distins cu multe premii. Unitate de răcire CU1 pentru răcire în funcţie de contur se poate asambla perfect modular cu unitatea de fretare compactă SU1, dar trebuie folosită bineînţeles şi ca variantă Stand-Alone.
PUNCTELE DE ATRACŢIE ALE SCULELOR
- Lungimea totala a sculei de fretat până la 500 mm
- Mâner ergonomic
- QuickToolHolder – tavă pentru scule integrată
- Bobină ultraperformantă pentru interval de fretare de 3 – 32 mm (HSS şi carbură)
- Spaţiu de depozitare
- Cu răcire cu aer în poziţia mandrină cu strângere rapidă − fretare
- Depozit pentru plăcile de ecranare
- Panou de comandă în limbă neutră
- Structură modulară
- Răcire prin contact forţată şi în funcţie de contur
- Panou din tablă perforată pentru sisteme Easyfix
- Depozit pentru elemente de răcire
- Suprafaţă robustă din oţel inoxidabil
OBIECTIVE ATINSE RAPID ŞI SIMPLU
Toate la locul lor:
Sculele sunt la îndemână în QuickToolHolder >> Porneşte procedura de fretare >> Se scoate scula fretată >> Se introduce noua sculă şi se răceşte portscula.
Utilizarea răcirii cu aer:
Alegerea adaptorului de răcire recomandat >> Sistemul de răcire cu aer porneşte automat după procedura de fretare >> Se scoate adaptorul de răcire respectiv şi se pune deasupra >> Aerul trece prin structura cu nervuri şi răceşte mandrina cu strângere rapidă − fretare.
PRODUCT VIDEO
Unitate de fretare compactă GARANT SU1 / CU1
Unitatea de fretare compactă SU1 cu răcire integrată cu aer poate fi extinsă la alegere cu unitatea de răcire CU1. Datorită modalităţilor multiple de depozitare şi a afişajului în limbă neutră al SU1, unităţile pot fi operate simplu şi intuitiv.
Aflaţi mai multe din prezentarea video!
PRODUCTS AND FURTHER INFORMATION
Toate articolele din domeniul tehnicii de strângere şi prindere din unitatea de fretare compactă SU1 GARANT cu unitate de răcire CU1 le găsiţi la noi în eShop: