UNITÉ DE FRETTAGE MODULAIRE SU1 ET DE REFROIDISSEMENT CU1
Quand la puissance à chaud rencontre le confort à froid !

La nouvelle unité de frettage modulaire GARANT SU1 avec unité de refroidissement CU1 - design et performances attrayants.
Le nouveau concept de serrage de GARANT combine un design unique, une utilisation simple, une disposition optimale et un stockage optimal des outils. Le groupe thermo-rétractable SU1 de GARANT avec refroidissement par air intégré peut être étendu à la demande avec le groupe de refroidissement CU1 et constitue ainsi la combinaison parfaite de technologie et de design.
Le procédé de serrage thermique offre de nombreux avantages.
Ce procédé innovant permet un serrage et deserrage rapide, et applique des forces de serrage très élevées. L'augmentation de la durée de vie de l'outil et de la broche résulte de la bonne déformation radiale (<3μm). Cette méthode de serrage offre également une bonne résistance à la flexion et une rigidité radiale, même avec de grands porte-à-faux. Autres avantages, les mandrins fins peuvent être utilisés même à des vitesses élevées, offrant ainsi une longue durée de vie et une stabilité dimensionnelle, car le chauffage est local et homogène dans la zone de serrage et donc uniforme.
Une combinaison parfaite: l'unité de frettage GARANT SU1 et l'unité de refroidissement CU1
Avec cette combinaison de SU1 et de CU1, la position de frettage n’est pas bloquée pendant la phase de refroidissement et deux arbres peuvent être refroidis en même temps (deux diamètres identiques sont également possibles). L'arête de coupe ne subit aucun dommage grâce aux cloches de refroidissement à entraînement positif. Avec le refroidisseur actif approprié, il n’ya aucun risque de blessures causées par des arbres chauds dans la zone de travail et une distance d’env. Un temps de refroidissement plus rapide de 20% est obtenu. En outre, la zone de stockage de l'unité de refroidissement GARANT CU1 peut être étendue avec notre système primé Easyfix. Grâce à leur conception modulaire, l'unité de refroidissement CU1 pour le refroidissement en fonction du contour peut parfaitement être combinée à l'unité de rétrécissement SU1, mais peut également être utilisée en tant que version autonome.
LES POINTS FORTS

- Longueur frettable pouvant être ajustée jusqu'à 500 mm
- Poignée ergonomique
- QuickToolHolder - tablette pour outil intégréé
- Bobine haute puissance pour plage de frettage 3 - 32 mm (HSS et carbure)
- Rangement des outils
- Avec erfroidissement par air à la position du mandrain de frettage
- Tablette de dépose pour disques interchangeables
- Panneau de commande
- Conception modulaire
- Refroidisseurs par contact à guidage forcé en fonction du profil
- Panneau perforé pour systèmes Easyfix
- Stockage pour inserts de refroidissement
- Surface robuste en acier inoxydable
RAPIDE ET FACILE

Tout à sa place :
Préparez les outils dans le QuickToolHolder >> Démarrez le processus de frettage >> Retirez l'outil de fretté ajusté >> Insérez un nouvel outil et laissez refroidir le mandrin.

Insert de refroidissement à l'air :
Sélectionnez l'adaptateur de refroidissement approprié >> Le refroidisseur d'air démarre automatiquement après le processus de frettage >> Placez l'adaptateur sur son emplacement de refroidissement respectif >> L'air passe à travers l'insert à ailettes et refroidit le mandrin de frettage.
VIDÉO PRODUIT
Système SU1 & CU1
L'unité de frettage SU1 avec refroidissement par air intégré peut être étendue de manière flexible pour inclure l'unité de refroidissement CU1.
Avec une variété d'options de stockage et un affichage indépendant de la langue sur le SU1, les appareils sont faciles à utiliser et intuitifs.
En savoir plus dans la vidéo!
PRODUITS & INFORMATIONS
Retrouvez tous les détails de la solution GARANT SU1 & CU1 dans notre eShop :