Etablis GARANT GridLine : postes de travail variables, réglables en hauteur ou électriques
Après des recherches intenses pour trouver un système innovant de postes de travail et de stockage, nous avons trouvé la solution idéale pour vous. Elle est incroyablement simple et efficace, clairement structurée tout en laissant une large place à la personnalisation. Découvrez la nouvelle gamme GARANT GridLine qui combine efficacité, ergonomie et émotion et va révolutionner l'organisation de votre atelier.
Etabli mobile ToolTruck pour L-BOXX®
Établis GridLine VARIO
Établis modulaire Vario : haut niveau de modularité et flexibilité maximale.
Les nouveaux établis GARANT GridLine Vario vous offrent une liberté de conception maximale. Faisant partie de la nouvelle gamme d'Équipement d'Atelier GARANT GridLine, ces établis bénéficient d'un grand savoir-faire et de nombreuses nouvelles fonctionnalités.
- Pas de porte-à-faux : les établis peuvent être combinés librement, que ce soit pour former des îlots de travail ou de longues rangées.
- Pied de support : des pieds en tube d'acier de 50 mm de large créent un look élégant avec une stabilité maximale. Les surfaces lisses sans accrocs, les angles arrondis garantissent une très grande sécurité.
- Réglage en hauteur : manuel en tant qu'insert avec une plage de réglage ou électrique avec une plage de réglage en continu.
Etabli mobile électrique GridLine
L’établi mobile électrique
Le produit phare de la nouvelle gamme GARANT GridLine, mais aussi une nouveauté exclusive sur le marché. Découvrez ses nombreux avantages pour un travail mobile simplifié.
- Poignées de conduite : Position de prise agréable et ergonomique. Réglage de la vitesse en continu. Fonctionnement en marche avant et arrière.
- Dispositif mobile : Roues de grand diamètre idéales également pour les sols cahoteux et les seuils. Deux roues pivotantes avec freins pour la roue et la couronne de pivotement.
- Entraînement : L'alimentation électrique par batterie intégrée permet de transporter facilement des objets lourds. Protégé contre les projections d'eau.
Etabli avec réglage en hauteur électrique
Établi à hauteur réglable électriquement
LCet établi vous aide dans votre travail quotidien grâce à ses nombreuses fonctionnalités électriques. En premier lieu, la batterie intégrée qui permet de travailler jusqu'à 8 heures sans fil. Tout d’abord, la batterie intégrée permet un fonctionnement sans fil allant jusqu’à 8 heures.
- Réglage électrique de la hauteur : Utilisation simple grâce au bouton manuel (860 à 1 050 mm). Capacité de charge de l'établi : 400 kg.
- Dispositif mobile : Diamètre des roues 125 mm, idéal même sur les surfaces inégales. Deux roues directrices pivotantes avec freins pour la roue et la couronne de pivotement.
- Alimentation par batterie rechargeable : Lithium-ion, notamment pour l'éclairage, les stations de charge, les outils électriques, etc
Etabli GridLine
Établi GridLine
Cet établi de la série GARANT GridLine offre de multiples possibilités d'utilisation. Et ce, avec une excellente ergonomie et une stabilité maximale.
- Tiroirs : Capacité de charge de 75 kg. Sortie totale à 100 % pour un accès optimal dans tout le tiroir. Nouveau concept de tiroirs pour un équipement optimal avec des systèmes de rangement.
- Raccordement multiples : Les ouvertures existantes permettent d’alimenter un ou plusieurs postes de travail en électricité, air comprimé, etc., et d’y amener des câbles de données.
- Plan de travail robuste (photo : en bambou huilé) : Divers matériaux sont disponibles pour les plans de travail.
- Réglage en hauteur manuel : Au pas de 25 mm, de 850 à 1 000 mm.
- Construction rigide en tubes d’acier : Les surfaces lisses sans éléments saillants et les coins arrondis garantissent une sécurité maximale et une propreté parfaite.