Prevedenie:
Podvozok a nadstavba z oceľového plechu s bočnými stenami v rastri po 25 mm na montáž nosných líšt a nosičov náradia. 2 pevné a 2 otočné (s aretáciou) kolieska na guľôčkovými ložiskách (každé s priemerom ⌀ 160 mm) a 4 posuvné rukoväti zabezpečujú všestrannú a bezpečnú manipuláciu v priestore dielne. Vrátane odkladacieho priestoru z oceľového plechu (D × Š × V 150 × 452 × 30 mm).
Rozsah dodávky:
Prepravný vozík s 2 bočnými stenami, s posuvnou rukoväťou a PU kolieskami.
Lakování:
Podvozky a bočné steny v antracitovej farbe RAL 7016 prášková povrchová úprava.
Poznámka:
Vhodné nosné lišty pre držiak nástrojov GARANT Tool-UNIT nájdete pod č.
970110, GARANT Tool-UNIT pod č.
971000. Vhodné držiaky nástrojov pod č.
970125 alebo č.
970130.