CNC transportna kolica s PU kotačićima

Artikl br.: 970041
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
20 dijelovi na zalihi
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Šasija i struktura od čeličnog lima s bočnim stijenkama perforiranima u rasteru od 25 mm, za ugradnju vodilica nosača i nosača alata. S po 2 kotačića na stalku i (zaustavna) okretna kotačića na kugličnim ležajevima (⌀ 160 mm) i 4 velike ručke za guranje za sigurno rukovanje sa svih strana u području radionice. Uključuje police od čeličnog lima (D׊×D 150×452×30 mm).

Opseg isporuke:

Transportna kolica s 2 bočne stijenke, s pomičnom ručkom i PU kotačima.

Lakiranje:

Šasija i bočne stijenke antracit sive boje, RAL 7016, praškasto lakirano.

Napomena:

Odgovarajuće vodilice nosača alata GARANT Tool-UNIT možete pronaći pod br. 970110, GARANT Tool-UNIT pod br. 971000. Odgovarajući nosači alata pod br. 970125 odn. br. 970130.