Chassis og karrosseri i stålplade med sidevægge forsynet med huller i 25 mm afstand, til indbygning af bæreskinner og værktøjskonsoller. 2 faste hjul og 2 styrehjul (med bremse) (⌀ 160 mm) og 4 store skydegreb sikrer en sikker håndtering på alle sider i værkstedsområdet. Inklusive pladestålshylde (L×B×D 150×452×30 mm).
Chassis og sidevægge antracit RAL 7016, pulverlakerede.
Materialetykkelse
0,9 mm
Farveudvalg
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype
CNC-transportvogn