Malli:
Runko ja tukirunko teräspeltiä, sivuseinissä 25 mm:n välein reiät kannatinkiskojen ja työkalutelineiden asentamista varten. 2 kuulalaakeroitua pysäköintipyörää ja 2 (säädettävää) kääntyvää pyörää (⌀ 160 mm) sekä 4 suurta työntökahvaa: vakaa käsitellä konepajaympäristössä. Sisältää teräspeltitason (P×L×S 150×452×30 mm).
Toimituksen sisältö:
Kuljetusvaunu kahdella sivuseinämällä, työntökahvalla ja PU-pyörillä.
Pintakäsittely:
Rungon ja sivuseinien väri vaaleanharmaa RAL 7016 jauhemaalattu.
Ohje:
Sopivat kannatinkiskot GARANT Tool-UNIT -työkalutelineille löytyvät numerolla
970110, GARANT Tool-UNIT numerolla
971000. Sopivat työkalutelineet numerolla
970125 tai numerolla
970130.