CNC-transportvagn med PU-hjul

Art-nr: 970041
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
20 styck i lager
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Benämning

Utförande:

Chassi och påbyggnad av stålplåt med sidoväggar perforerade i 25 mm raster för montering av bärskenor och verktygskassetter. Tack vare vardera 2 kullagrade fasta och (låsbara) svängbara hjul (⌀ 160 mm) samt 4 stora skjuthandtag kan vagnen hanteras på ett säkert sätt från alla håll i verkstadsmiljöer. Inklusive stålplåtshylla (l×b×d 150×452×30 mm).

Leveransinnehåll:

Transportvagn med 2 sidoväggar, med skjuthandtag och PU-hjul.

Lackering:

Chassi och sidväggar antracit RAL 7016 pulverbelagda.

Anmärkning:

Passande bärskenor för GARANT Tool UNIT verktygskassett finns under nr 970110, GARANT Tool-UNIT under nr 971000. Passande verktygskassetter under nr 970125 resp. nr 970130.