Kivitel:
Acéllemez váz és felépítmény oldalfalakkal, 25 mm-es osztásban perforálva, tartósínek és szerszámtartók beépítéséhez. A 2–2 golyóscsapágyazott fix- és (rögzíthető) kormányozható kerék (⌀ 160 mm) és 4 nagyméretű toló fogantyú gondoskodik a műhely területén belüli biztonságos kezelésről. Acéllemez polccal (H×Sz×Mé 150×452×30 mm).
Tartalom:
Raktári kocsi 2 oldalfallal, tolófogantyúval és PU kerekekkel.
Szín:
A váz és az oldalfalak RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.
Figyelem:
A GARANT Tool-UNIT szerszámtartókhoz való tartósíneket a
970110 sz., GARANT Tool-UNIT-okat a
971000 sz. alatt talál. Hozzávaló szerszámtartókat a
970125 sz. ill.
970130 sz. alatt talál.