• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Polica 100

Č. pol.: 946110 100
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 200
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,2 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 200 kg
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G 54×36 E
Šírka 967 mm
Hĺbka 701 mm
Šírka v E 54E
Hĺbka v E 36E
Výška vpredu 100 mm
Rozsah použitia regál so zásuvkami
Polica Prevedenie pevne namontovaná polica; rovná polica
Druh produktu Polica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 946110 100
EAN/GTIN 4045197176356

Popis

Prevedenie:

Z oceľového plechu s priečnou výstuhou na spodnej strane.
Vždy je to potrebné, ked sú krídlové dvere/posuvné dvere kombinované so zásuvkami. Je to potrebné, pretože 50 mm pod a nad je potrebných ako zarážka pre krídlové dvere/posuvné celo dverí. Nosnost 200 kg.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

Poznámka:

  • Polica slúži aj ako zámková polica v kombinácii s centrálnymi zámkami č. 946405, 946425. Na mieste sa pripraví na montáž zámkov s kolíkovou cylindrickou vložkou v krytke.
  • 25 mm vysoké police nie je možné kombinovať so stredovými a koncovými mostíkmi.