{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 1,2 mm | |
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) | 200 kg | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G | 54×36 E | |
Šířka | 967 mm | |
Hloubka | 701 mm | |
Šířka v E | 54E | |
Hloubka v E | 36E | |
Výška čela | 100 mm | |
Oblast použití | Zásuvkový regál | |
Provedení police | pevně namontovaná police; rovná police | |
Druh produktu | Police |
Katalogové číslo | 946110 100 | |
EAN / GTIN | 4045197176356 |