{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1,2 mm | |
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 200 kg | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G | 54×36 E | |
širina | 967 mm | |
Dubina | 701 mm | |
Širina u E | 54E | |
Dubina u E | 36E | |
Visina fronte | 100 mm | |
Područje primjene | Regal s ladicama | |
Izvedba police | fiksno montirana polica; ravna polica | |
Vrsta proizvoda | Police |
Broj artikla | 946110 100 | |
EAN / GTIN | 4045197176356 |