• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Pracovný stôl, vľavo 5 zásuviek, vpravo 1 dvierka, stredná časť otvorená 1800M

Č. pol.: 932800 1800M
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Konštrukčné prevedenie: Konštrukcia z oceľových rúrok
  • Pracovný stôl výška: 850
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 100
  • Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo): 1 200
  • Hrúbka platne: 50

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Konštrukčné prevedenie Konštrukcia z oceľových rúrok
Pracovný stôl výška 850 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 100 kg
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo) 1 200 kg
Hrúbka platne 50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 90 %
Vyrovnanie výšky 25 mm
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Bezpečnostný certifikát GS TÜV Süd
Séria pracovný stôl KOMPAKT-L
Výška 850 mm
Dĺžka pracovnej dosky 1 800 mm
Hĺbka pracovnej dosky 700 mm
Hrúbka pracovnej dosky 50 mm
Podkladová konštrukcia Šírka 1 800 mm
Podkladová konštrukcia Hĺbka 630 mm
Zásuvky Úžitková šírka 490 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka 520 mm
Výška dverí (vpravo) 540 mm
Počet zásuviek 5
Materiál pracovná doska bukový multiplex
Pracovná doska Povrch s bezfarebným lakom
Radový pracovný stôl áno – stredná cast stola
Hmotnosť 167 kg
Druh produktu Pracovný stôl

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 932800 1800M
EAN/GTIN 4045197171542

Popis

Prevedenie:

  • Pracovná doska s hrúbkou 50 mm, odolná proti deformáciám, vyrobená z buku Multiplex, bezfarebne lakovaná UV lakom.
  • Podstavec z oceľového plechu, centrálne uzamykateľný kolíkovým cylindrickým zámkom. Nohy zo štvorhrannej rúrky, so skrutkami na nastavenie výšky.
  • Zásuvky z oceľového plechu s hliníkovou rukoväťou a označovacími lištami, výsuvné až do 90 %.
  • Dvere z oceľového plechu, vnútri s priehradkou na výkresy.
  • Kolíkové cylindrické zámky s 2 kľúčmi, každý s rovnakým kľúčom na pracovný stôl.

Osazení:

Výška cela zásuviek (vlavo): 60; 60; 60; 120; 240 mm
Výška dverí (vpravo): 540 mm
Pocet výškovo prestavitelných spodkov zásuviek (stred): 1
Pocet výškovo prestavitelných spodkov zásuviek (vpravo): 1

Lakování:

Korpus svetlosivý RAL 7035, zásuvky a dvere signálnej modrej farby RAL 5005 s práškovým lakovaním.

Poznámka:

Súprava organizérov a príslušenstvo pozri č. 960030960180. Systém usporiadania Aquarado pozri č. 960900961290.
Dodanie je možné aj s iným usporiadaním zásuviek. Cena na vyžiadanie.

Vhodné výrobky

Náhradné diely