• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkbank, links 5 Schubladen, rechts 1 Tür, Mittelteil offen 1800M mm

Artikel-Nr.: 932800 1800M
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Konstruktionsausführung: Stahlrohrkonstruktion
  • Werkbank Höhe: 850
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 100
  • Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz): 1.200
  • Plattenstärke: 50

Produktdetails

Technische Daten

Konstruktionsausführung Stahlrohrkonstruktion
Werkbank Höhe 850 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 100 kg
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) 1.200 kg
Plattenstärke 50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 90 %
Höhenausgleich 25 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Sicherheitszertifikat GS TÜV Süd
Serie KOMPAKT-L
Höhe 850 mm
Arbeitsplatte Länge 1.800 mm
Arbeitsplatte Tiefe 700 mm
Arbeitsplatte Stärke 50 mm
Unterbau Breite 1.800 mm
Unterbau Tiefe 630 mm
Schubladen Nutzbreite 490 mm
Schubladen Nutztiefe 520 mm
Türhöhe (rechts) 540 mm
Anzahl Schubladen 5
Material Arbeitsplatte Buche-Multiplex
Oberfläche Arbeitsplatte farblos lackiert
Reihenwerkbank ja – Werkbank-Mittelteil
Gewicht 167 kg
Produktart Werkbank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 932800 1800M
EAN / GTIN 4045197171542

Beschreibung

Ausführung:

  • Arbeitsplatte 50 mm stark, verzugsfest aus Buche-Multiplex, mit UV-Lack farblos lackiert.
  • Unterbau-Gehäuse aus Stahlblech, zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. Füße aus Vierkantrohr, mit Höhenausgleichschrauben.
  • Schubladen aus Stahlblech mit Alu-Griffleiste und Beschriftungsstreifen, ausziehbar bis 90 %.
  • Türen aus Stahlblech, innen mit Zeichnungsfach.
  • Stiftzylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, gleichschließend je Werkbank.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe (links): 60; 60; 60; 120; 240 mm
Türhöhe (rechts): 540 mm
Anzahl Fachboden höhenverstellbar (mitte): 1
Anzahl Fachboden höhenverstellbar (rechts): 1

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Schubladen und Tür signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Einteilungsmaterial und Zubehör siehe Nr. 960030960180. Aqurado-Ordnungssystem siehe Nr. 960900961290.
Auch mit anderer Schubladenanordnung lieferbar. Preis auf Anfrage.

Passende Produkte

Ersatzteile