{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Konstrukcijska izvedba | Konstrukcija iz jeklene cevi | |
Višina delovne mize | 850 mm | |
Nosilnost predalov/polic | 100 kg | |
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu) | 1.200 kg | |
Debelina plošče | 50 mm | |
Izvlek predala (delno/v celoti) | 90 % | |
Izravnava višine | 25 mm | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certifikat varnosti | GS TÜV Süd | |
Serija | Delovna miza KOMPAKT-L | |
Višina | 850 mm | |
Dolžina delovne plošče | 1.800 mm | |
Globina delovne plošče | 700 mm | |
Debelina delovne plošče | 50 mm | |
Širina spodnje omare | 1.800 mm | |
Globina spodnje omare | 630 mm | |
Uporabna širina predalov | 490 mm | |
Uporabna globina predalov | 520 mm | |
Višina vrat (desno) | 540 mm | |
Število predalov | 5 | |
Material delovne plošče | Multipleks-bukev | |
Površina delovne plošče | lakirana z brezbarvnim lakom | |
Delovna miza za postavitev v vrsto | da – srednji del delovne plošče | |
Masa | 167 kg | |
Vrsta izdelka | Delovna miza |
Številka izdelka | 932800 1800M | |
EAN/GTIN | 4045197171542 |