Posuvná úchytka pre dvierka pracovných stolov bez zásuvnej vložky

Č. pol.: 914230
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál plastu
S kľúčom nie
Dodanie bez zásuvných vložiek Áno
Druh uzatvorenia cylindrický zámok
Časť uzamykacieho systému nie
Prestavba na uzamykací systém možná Áno
HO zamykací systém Áno
Možná montáž bez použitia náradia Áno
S poľom pre popísanie Áno
Pre prevádzkové zariadenie od roku výroby August 2008
Uzamykací jazyk Tvar zalomený
Šírka uzamykacích jazýčkov 26 mm
Druh produktu posuvná rukoväť

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 914230
EAN/GTIN 4045197492326
Číslo výrobcu 914230
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Dvere skrine počítača č. 920150, dvere pracovných stolov KOMPAKT-L a H (č. 932100 − 934860) a dvere pracovných stolov KOMB (č. 933410 − 933820).

Rozsah dodávky:

Posuvná rukoväť s dlhým lomeným uzamykacím jazykom. Rukoväť sa upevňuje pomocou bajonetového uzáveru v korpuse. Ďalší upevňovací materiál nie je potrebný.