Etabli, à gauche 5 tiroirs, à droite 1 porte, partie centrale ouverte 1800M mm

Réf.: 932800 1800M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Type de construction: Construction en tube d'acier
  • Hauteur établi: 850
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 100
  • Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois): 1 200
  • Epaisseur plan de travail: 50

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de construction Construction en tube d'acier
Hauteur établi 850 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 100 kg
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) 1 200 kg
Epaisseur plan de travail 50 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 90 %
Réglage en hauteur 25 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certificat de sécurité GS TÜV Süd
Série Etablis KOMPAKT-L
Hauteur 850 mm
Longueur plan de travail 1 800 mm
Profondeur plan de travail 700 mm
Epaisseur plan de travail 50 mm
Largeur bâti 1 800 mm
Profondeur bâti 630 mm
Largeur utile des tiroirs 490 mm
Profondeur utile des tiroirs 520 mm
Hauteur de porte (droite) 540 mm
Nombre de tiroirs 5
Matériau plan de travail Hêtre multiplis
Surface plan de travail vernis incolore
Rangée d'établis oui – partie centrale de l'établi
Poids 167 kg
Type de produit Etabli

Numéros d’identification et classifications

Référence article 932800 1800M
EAN / GTIN 4045197171542

Description

Exécution:

  • Plan de travail 50 mm d’épaisseur, robuste en bois de hêtre multiplis, vernis incolore UV.
  • Bâti en tôle d’acier, fermeture centrale par serrure à cylindre. Pieds en tube carré, avec vis de réglage en hauteur.
  • Tiroirs en tôle d’acier avec barre-poignée en aluminium et porte-étiquettes, extensibles jusqu’à 90 %.
  • Portes en tôle d’acier, pochette pour plans à l’intérieur.
  • Serrures à cylindre avec 2 clés chacune, fermeture identique sur chaque établi.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs (gauche): 60; 60; 60; 120; 240 mm
Hauteur de porte (droite): 540 mm
Nombre de tablettes réglables en hauteur (centre): 1
Nombre de tablettes réglables en hauteur (droite): 1

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, tiroirs et portes bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Compartimentage et accessoires, voir 960030960180. Système de rangement Aqurado, voir 960900-961290.
Livraison possible avec autre disposition des tiroirs. Prix sur demande.

Produits adaptés

Pièces de rechange