{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nosnosť WLL SF 4:1 | 0,4 t | |
Vnútorný⌀ krúžok A. | 25 mm | |
Vonkajší⌀ krúžok B. | 45 mm | |
Federal⌀ Edition C.. | 25 mm | |
Rozmer D | 10 mm | |
Matica dĺžky závitu E | 10 mm | |
Celková výška F | 45 mm | |
Závitové⌀ | M6 | |
Dĺžka závitu | 13 mm | |
Hmotnosť | 0,09 kg | |
Typ výrobku | Skrutka s očkom |
Číslo položky | 086472 M6 | |
EAN/GTIN | 2050001757999 |