Li-Ion akumulátorový článok dobíjateľný AAA500

Č. pol.: 081568 AAA500
Nový produkt
Nastavte cenu 4 ks (6,86 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
150 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet obsiahnutých akumulátorov 4
chemické zloženie Li-Ion
Druh batérie Micro, AAA
Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3
Napätie akumulátora 1,5 V
Kapacita akumulátora 400 mAh
dobíjateľný áno
Druh produktu Akumulátor

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081568 AAA500
EAN/GTIN 4013674193967

Popis

Prevedenie:

High-quality ANSMANN micro AAA lithium battery with safety board for excellent safety and integrated type C charging socket. The integrated safety board protects against overcharging, overload, short circuits and deep discharge. Easily charge the rechargeable battery using a commercially available type C charging cable. Amongst others, a PC, a power bank or a USB power supply unit (5 V) can be used as the power supply. The rechargeable battery can also be charged with a lithium charger (max. 2.6 A charging current). Charge status LED on the positive terminal. Flashes red when charging. Once the rechargeable battery is fully charged, it lights up steady red. Max. continuous discharge current 2 A, energy content 3.26 Wh.

Rozsah dodávky:

4 pcs. micro AAA Li-ion rechargeable battery type 500 + 4-in-1 type C cable.