Prevedenie:
Barva produktu: Modrá
Celková délka 91,44 m
Celková šířka: 1422.4 mm
Popis:
3M™ Samolepicí tkanina pro ochranu proti kapalinám je ideální pro dočasnou ochranu povrchu v široké škále průmyslových aplikací. Jeho vrstva nepropouštějící kapaliny chrání povrchy před vodou, oleji, rozpouštědly atd. Netkaný povrch zachycuje nečistoty, prach a částice, takže se nerozšiřují po celém objektu. Samolepicí podklad tkaniny ji spolehlivě udrží na místě a lze ji odstranit, aniž by zanechala stopy.
Charakteristika:
Samolepicí tkanina 3M™ pro ochranu proti kapalinám by se neměla používat v oblastech s hořlavými materiály ve výbušných koncentracích, protože může dojít k statickému výboji. Patří mezi ně oblasti klasifikované jako zóny ATEX 0, 1 a 2 a 20, 21 a 22
Speciálně vyvinutý materiál pro ochranu povrchu pro průmyslové, loďařské a automobilové aplikace
Dočasně chrání povrchy před škodlivými vlivy kapalin, olejů a rozpouštědel a zároveň váže nečistoty
Samolepicí Podkladový materiál drží materiál bezpečně na místě a umožňuje rychlé a snadné upevnění
Odolnost proti UV záření – lze ji používat venku až dva týdny
Tento materiál lze rychle a snadno připevnit a odstranit, aniž by zanechal zbytky
Adaptabilní materiál lze aplikovat na nepravidelné povrchy, jako jsou hadice a stojany na díly
Osvědčená přilnavost snižuje riziko uklouznutí a pádu