Kivitel:
Termék színe: Kék
Teljes hossz: 91,44 m
Teljes szélesség: 1422,4 mm
Leírás:
A 3M™ öntapadó folyadékvédő anyag ideális az ideiglenes felületvédelemhez az ipari alkalmazások széles körében. Folyadékzáró rétege védi a felületeket a víztől, olajoktól, oldószerektől stb. A nem szőtt felület a szennyeződéseket, a port és a részecskéket úgy fogja fel, hogy azok ne terjedjenek el az egész létesítményben. A szövet öntapadó hátoldala megbízhatóan tartja a helyén, és maradványok nélkül eltávolítható.
Jellemző:
A 3M™ öntapadó folyadékvédő anyagot tilos robbanásveszélyes koncentrációban gyúlékony anyagokkal rendelkező területeken használni, mivel statikus kisülés fordulhat elő. Ezek közé tartoznak az ATEX 0., 1. És 2. Zónájába, valamint a 20., 21. És 22. Zónába sorolt területek
Speciálisan kifejlesztett felületvédő anyag ipari, hajógyártási és autóipari alkalmazásokhoz
Ideiglenesen védi a felületeket a folyadékok, olajok és oldószerek által okozott káros hatásoktól, miközben megőrzi a szennyeződést
Az öntapadó hordozóanyag biztonságosan tartja az anyagot a helyén, és gyors és egyszerű alkalmazást tesz lehetővé
UV-fényállóság – akár két hétig is használható a szabadban
Az áthelyezhető anyag gyorsan felvihető, és a Egyszerű eltávolítható, anélkül, hogy maradna
Az adaptálható anyag szabálytalan felületeken, például tömlőkön és alkatrészállványokon alkalmazható
Bizonyított, hogy növeli a tapadást, hogy csökkentse a csúszás és leesés kockázatát