Izvedba:
Barva izdelka: modra
Skupna dolžina: 91,44 m
Skupna širina: 1422,4 mm
Opis:
3M™ Samolepilna tkanina za zaščito pred tekočinami je idealna za širok spekter začasne zaščite površin v industrijskih okoljih. Njena plast, odporna na tekočine, ščiti delovne površine pred vodo, olji, topili in drugimi snovmi. Njena netkana površina zadržuje umazanijo, prah in ostanke ter preprečuje njihovo širjenje po objektu. Njegova lepilna podlaga ga varno ohranja na mestu in se odstrani brez ostankov.
Lastnosti:
3M™ samolepilne tkanine za zaščito pred tekočinami se ne sme uporabljati na območjih z vnetljivimi materiali v eksplozivnih koncentracijah, saj lahko pride do statičnih razelektritev. Mednje spadajo območja, razvrščena v cone ATEX 0, 1 in 2 ter 20, 21 in 22.
Posebej razvit material za površinsko zaščito za uporabo v industriji, pomorstvu in avtomobilski industriji
Začasno ščiti površine pred škodljivimi učinki tekočin, olj in topil, hkrati pa veže umazanijo.
Samolepilna podlaga varno drži material na mestu za hiter in enostaven nanos
Odpornost na UV svetlobo - na prostem se lahko uporablja do dva tedna.
Material, ki ga je mogoče ponovno namestiti, se hitro in enostavno uporablja ter odstrani brez ostankov
Material, ki se lahko oblikuje, se lahko nanaša na nepravilne površine, kot so cevi in stojala za dele.
Dokazano povečuje oprijem in zmanjšuje nevarnost zdrsa in padca