Udførelse:
Produktets farve: blå
Samlet længde: 91,44 m
Samlet bredde: 1422,4 mm
Beskrivelse:
3M™ Self-Stick Liquid Protection Fabric er ideel til en bred vifte af midlertidig overfladebeskyttelse i industrielle omgivelser. Det væsketætte lag beskytter arbejdsflader mod vand, olie, opløsningsmidler og meget mere. Den ikke-vævede overflade opfanger snavs, støv og affald og forhindrer, at de spredes i anlægget. Den selvklæbende bagside holder den sikkert på plads og kan fjernes uden rester.
Egenskab:
3M™ selvklæbende stof til beskyttelse mod væsker må ikke anvendes i områder med brændbare materialer i eksplosive koncentrationer, da der kan opstå statiske udladninger. Disse omfatter områder, der er klassificeret som ATEX-zoner 0, 1 og 2 samt 20, 21 og 22.
Specielt udviklet overfladebeskyttelsesmateriale til industri-, marine- og bilindustrien
Beskytter overflader midlertidigt mod de skadelige virkninger af væsker, olier og opløsningsmidler og binder samtidig snavs
Selvklæbende bagside holder materialet sikkert på plads for hurtig og nem påføring
UV-lysbestandighed - kan bruges udendørs i op til to uger.
Det genplacerbare materiale er hurtigt og nemt at påføre og fjernes uden rester
Konformt materiale kan anvendes på uregelmæssige overflader som f.eks. slanger og delestandere
Har vist sig at øge grebet for at reducere risikoen for udskridning og fald