Execuţie:
Culoarea produsului: albastru
Lungime totală: 91,44 m
Lățimea totală: 1422,4 mm
Descriere:
Țesătura autoadezivă 3M™ Self-Stick Liquid Protection Fabric este ideală pentru o gamă largă de protecție temporară a suprafețelor în mediile industriale. Stratul său rezistent la lichide protejează suprafețele de lucru împotriva apei, uleiurilor, solvenților și nu numai. Suprafața sa nețesută reține murdăria, praful și resturile și le împiedică să se răspândească prin instalație. Suportul său adeziv îl menține bine fixat și se îndepărtează fără reziduuri.
Caracteristică:
Țesătura autoadezivă 3M™ pentru protecția împotriva lichidelor nu trebuie utilizată în zone cu materiale inflamabile în concentrații explozive, deoarece pot apărea descărcări statice. Acestea includ zone clasificate ca zone ATEX 0, 1 și 2 și 20, 21 și 22.
Material de protecție a suprafețelor special conceput pentru aplicații industriale, marine și auto
Protejează temporar suprafețele de efectele dăunătoare ale lichidelor, uleiurilor și solvenților, fixând în același timp murdăria.
Suportul autoadeziv ține materialul fixat în siguranță pentru o aplicare rapidă și ușoară
Rezistență la lumina UV - poate fi folosit în aer liber timp de până la două săptămâni.
Materialul repoziționabil este rapid și ușor de aplicat și se îndepărtează fără reziduuri.
Materialul conformabil poate fi aplicat pe suprafețe neregulate, cum ar fi tuburi și suporturi de piese.
S-a dovedit că mărește aderența pentru a reduce riscurile de alunecare și cădere