{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitá prídržná sila | 13 N | |
⌀ | 10 mm | |
Otvor⌀ | 3 mm | |
Výška | 4,5 mm | |
Materiálové magnetické jadro | Neodym | |
Maximálna teplotná odolnosť | 80 °C | |
Typ výrobku | Plochý upínací magnet |
Číslo položky | 085932 10 | |
EAN/GTIN | 2050001839480 | |
Číslo výrobcu | E998 |