• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

LED akumulátorové tyčové svietidlo 220

Č. pol.: 081564 220
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 697 kus/y s okamžitým dodaním
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 20

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP 20
Svetelný tok 50 lm - 100 lm
Trvanie osvetlenia 3 h - 6 h
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Osvetľovacie teleso LED modul
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Celková šírka 30 mm
Hmotnosť 61 g
Druh produktu Inšpekčné svietidlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081564 220
EAN/GTIN 4067263252566

Popis

Prevedenie:

Sklápacie a tenké LED akumulátorové pracovné svetlá s tromi možnosťami svietenia. Vďaka tenkému dizajnu a dvom magnetom sú určené na rôzne oblasti použitia.
  • Jedno bodové svetlo a dve hlavné svetlá.
  • Predné hlavné svetlo stmievateľné v 2 úrovniach osvetlenia.
  • Možnosť sklopenia o 180°.
  • Úroveň nabitia je vždy viditeľná vďaka LED ukazovateľu.

Funkce:

IP20: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s ⌀ < 12 mm, ale malo by sa zabrániť dotyku, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

Rozsah dodávky:

Vrátane USB-C nabíjacieho kábla.