Led-accustaaflamp 220 mm

Artikelnummer: 081564 220
op aanvraag
Op voorraad
3.642 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • IP-klasse: IP 20

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 20
Lichtstroom 50 lm - 100 lm
Brandduur 3 h - 6 h
Energievoorziening Netvoeding
Lichtbron Led-module
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Totale breedte 30 mm
Gewicht 61 g
Producttype Inspectielamp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081564 220
EAN/GTIN 4067263252566

Omschrijving

Uitvoering:

Inklapbare en slanke led-accu-werklampen met drie verlichtingsopties. Kan in veel toepassingen worden gebruikt dankzij de slanke uitvoering en de twee magneten.
  • Eén spotlight en twee hoofdlampen.
  • Voorste hoofdlamp dimbaar in 2 lichtniveaus.
  • 180° opvouwbaar.
  • Ladingsniveau altijd zichtbaar door led-weergave.

Functie:

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀< 12 mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

Levering:

Inclusief USB-C-laadkabel.