{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta IP-zaščite | IP 20 | |
Svetlobni tok | 50 lm - 100 lm | |
Čas obratovanja | 3 h - 6 h | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Sijalke | LED modul | |
Število vključenih akumulatorjev | 1 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Celotna širina | 30 mm | |
Masa | 61 g | |
Vrsta izdelka | Svetilke za pregledovanje |
Številka izdelka | 081564 220 | |
EAN/GTIN | 4067263252566 |