LED akumuliatorinė patikros lempa, Ilgis: 220mm

Prekės Nr.: 081564 220
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 007 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Akumuliatorių kiekis 1 vnt.
Akumuliatoriaus rūšis ličio jonų (Li-ion)
IP apsaugos klasė IP20
IK apsaugos klasė IK07
Tolygiai pritemdoma ne; ne
Šviesos lygių skaičius 2; 2
Šviesos srautas min. 50 lm; 50 lm
Šviesos srautas maks. 100 lm; 100 lm
Šviesos trukmė min. 3 h; 3 h
Šviesos trukmė maks. 6 h; 6 h
Maitinimas veikia su akumuliatoriumi
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IK apsaugos klasė; IP apsaugos laipsnis
Produkto rūšis darbinis šviestuvas
Visas ilgis 220 mm
Bendras prietaiso plotis 30 mm
Tinkama EX sričiai ne
Bendras svoris 61 g
Tvirtinimo tipas magnetas
Reguliuojama šviesa taip; taip
Keičiamos apšvietimo priemonės ne
Apšvietimo tipas LED

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081564 220
EAN / GTIN 4067263252566
Gamintojo numeris 081564 220
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Sulankstomos ir siauros darbo lempos su LED baterijomis su trimis apšvietimo lygiais. Dėl siauros konstrukcijos ir dviejų magnetų gali būti naudojamas daugelyje sričių.
  • Vienas šviesos taškas ir du pagrindiniai žibintai.
  • Priekinė pagrindinė šviesa reguliuojama 2 lygiais.
  • 180° sulankstomas.
  • LED ekrane matomas baterijos įkrovos lygis.

Funkcija:

IP20: Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai ⌀ > 12 mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

Tiekiama:

Su USB-C įkrovimo laidu.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Skirtas naudoti pramonėje ir privačiame sektoriuje.
  • Atsparus smūgiams pagal IK 07.
  • Apsaugota nuo kietų svetimkūnių pagal IP 20.
  • Atsparus dulkėms ir purslams pagal IP 54.

Netinkamas naudojimas
  • Žibintuvėlis netinkamas naudotis vaikams.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Saugokite nuo stipraus karščio, tiesioginių saulės spindulių ar atviros liepsnos.
  • Nenaudokite korpuso, jei jis pažeistas.
  • Korpuso neatidarykite.
  • Nekeiskite apšvietimo priemonių.