Akumulátorová LED tyčová svítilna, Délka: 220mm

Artiklové číslo: 081564 220
Sleva
713,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 224 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 1 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Nabíjecí ano
Indikátor stavu nabití ano
Typ krytí IP IP20
Typ krytí IK IK07
Rozsah vykývnutí/otáčení max. 180 stupně
Lze plynule stmívat ne
Počet světelných úrovní 2
Světelný tok min. ϕ 50 lm
Světelný tok max. ϕ 100 lm
Doba svícení min. 3 h
Doba svícení max. 6 h
oblast EX ne
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva Oranžová; Černá
Typ krytí/třída ochrany Typ krytí IK; Stupeň krytí IP
Druh produktu Pracovní svítilna
Celková délka L 220 mm
Šířka celkem B 30 mm
Vhodné pro místa ohrožená výbuchem ne
Hmotnost celkem 61 g
Typ upevnění Magnet
Svítivost nastavitelná ano
Výměnné osvětlovací těleso ne
Typ osvětlení LED

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081564 220
EAN / GTIN 4067263252566
Číslo výrobce 081564 220
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Skládací a úzká akumulátorová LED pracovní svítilna se třemi režimy svícení. Díky úzké konstrukci a dvěma magnetům můžete výrobek používat v celé řadě oblastí použití.
  • Jedno bodové světlo a dvě hlavní světla.
  • Přední hlavní světlo stmívatelné ve 2 stupních.
  • 180° skládací.
  • Stav nabití je vždy vidět na LED indikátoru.

Funkce:

IP20: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ < 12 mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.

Rozsah dodávky:

Včetně nabíjecího USB-C kabelu.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro průmyslový a soukromé použití.
  • Podle VCH 07 odolné proti nárazům.
  • Chráněno proti pevným cizím tělesům podle IP 20.
  • Chráněno před prachem a proti stříkající vodě podle IP 54.

Nesprávné použití
  • Není vhodné pro použití dětmi.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nevystavujte působení silného tepla, přímému slunečního záření nebo otevřenému ohni.
  • V případě poškození pouzdra již dále nepoužívejte.
  • Pouzdro neotvírejte.
  • Osvětlovací těleso neměňte.