{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | I-VIEW | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 65 | |
Svetelný tok | 40 lm - 400 lm | |
Trvanie osvetlenia | 1,5 h - 15 h | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 1 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Hmotnosť | 240 g | |
Druh produktu | Čelová lampa |
Číslo položky | 081473 I-VIEW | |
EAN/GTIN | 5708997356265 | |
Číslo výrobcu | 03.5626 |