{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Designação do fabricante | I-VIEW | |
| Tipo de proteção IP | IP 65 | |
| Fluxo luminoso | 40 lm - 400 lm | |
| Período de iluminação | 1,5 h - 15 h | |
| Número de baterias incluídas | 1 | |
| Tipo de bateria | Ião de lítio | |
| Peso | 240 g | |
| Tipo de produto | Lanterna frontal |
| Número do artigo | 081473 I-VIEW | |
| EAN/GTIN | 5708997356265 | |
| Número do fabricante | 03.5626 | |
| Fabricante/responsável | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com |