LED-otsalamppu akkuineen I-VIEW

Tuote nro.: 081473 I-VIEW
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
659 kappaletta varastossa
  • IP-suojausluokka: IP 65

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä I-VIEW
IP-suojausluokka IP 65
Valovirta 40 lm - 400 lm
Valaisuaika 1,5 h - 15 h
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litiumioni
Paino 240 g
Tuotetyyppi Otsavalaisin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081473 I-VIEW
EAN / GTIN 5708997356265
Valmistajan numero 03.5626

Kuvaus

Malli:

Tunnetun I-View-otsalampun uusi sukupolvi leveällä valokeilalla koko työalueen optimaaliseen valaisemiseen. Kapea ja kevyt profiilivalaisin. Kosketukseton sytyttäminen/sammuttaminen tunnistinjärjestelmän kautta. Portaaton himmennystoiminto 10 - 100 %. Kätevä lataustilan näyttö suoraan valaisimessa.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää USB-latauskaapelin

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet