LED naglavna svjetiljka Akumulator I-VIEW

Artikl br.: 081473 I-VIEW
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
659 dijelovi na zalihi
  • IP-klasa zaštite: IP 65

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača I-VIEW
IP-klasa zaštite IP 65
Jakost svijetlosti 40 lm - 400 lm
Trajanje osvjetljenja 1,5 h - 15 h
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Težina 240 g
Vrsta proizvoda Naglavna svjetiljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081473 I-VIEW
EAN / GTIN 5708997356265
Broj proizvođača 03.5626

Opis

Izvedba:

Nova generacija dobro poznate I-View naglavne svjetiljke sa širokim svjetlosnim konusom za optimalno osvjetljenje cijelog radnog područja. Uska profilna svjetiljka male težine. Beskontaktno uključivanje / isključivanje pomoću senzorskog sustava. Bezstupanjsko prigušavanje od 10 - 100 %. Praktični indikator razine napunjenosti izravno na svjetiljci.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Uključuje USB-C kabel za punjenje

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema