LED-pandelampe med batteri I-VIEW

Art.-nr.: 081473 I-VIEW
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
615 styk på lager
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 65

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse I-VIEW
Beskyttelsesklasse IP IP 65
Lysnet 40 lm - 400 lm
Brændetid 1,5 h - 15 h
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Vægt 240 g
Produkttype Pandelygte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081473 I-VIEW
EAN/GTIN 5708997356265
Producentnummer 03.5626

Betegnelse

Udførelse:

Ny generation af den kendte I-View-pandelampe med bred lyskegle, der giver optimal belysning af hele arbejdsområdet. Slank profillampe med lav vægt. Berøringsfri tænding/slukning vha. sensorsystem. Trinløs dæmpningsfunktion fra 10 til 100 %. Praktisk ladetilstandsvisning direkte på lampen.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive USB-ladekabel

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele