{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de acumulatoare incluse | 1 buc. | |
| Tip acumulator | Litiu-ion (Li-ion) | |
| Clasă de protecție IP | IP65 | |
| Denumirea producătorului | I-VIEW | |
| Reglabil la infinit | da | |
| Flux luminos min. ϕ | 40 lm | |
| Flux luminos max. ϕ | 400 lm | |
| Durată lumină min. | 1,5 h | |
| Durată lumină max. | 15 h | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Culoarea | albastru; negru | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Tip produs | Lampă pentru frunte | |
| Material | plastic | |
| Greutate totală | 240 g | |
| Luminozitate reglabilă | da | |
| Tipul de iluminare | LED |
| Cod articol | 081473 I-VIEW | |
| EAN / GTIN | 5708997356265 | |
| Număr producător | 03.5626 | |
| Producător/responsabil | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com |