Vložky z tvrdenej peny prázdne, pre držiaky nástrojov ER11

Č. pol.: 970722 ER11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G 6×8
Šírka 150 mm
Hĺbka 200 mm
Šírka v G 6
Hĺbka v G 8
Počet upínačov nástrojov 36
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 970722 ER11
EAN/GTIN 4062406180805

Popis

Prevedenie:

Dvojfarebná vložka z tvrdej polyetylénovej peny (antracitová/sivá, prázdna) s frézovaním na individuálnom osadení upínacích klieštin. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny.
Maximálny počet úložných miest, ideálny pre výdaj maloobjemového tovaru, napr. vymeniteľných otočných rezných platničiek.
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
    pre upínacie klieštiny Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka